Ovális padozat összekötő
Ovális összekötőidom teraszépítéshez
TERASZRÖGZÍTŐ ELEM A G
Cikksz. 090700080
EAN 4046778269009
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű
A fa padlódeszkákat már a műhelyben elő lehet készíteni a lerakáshoz: Jelölje meg a padlódeszkákat (attól függően, hogy mekkora a távolság az alépítmény keretének oldalaitól), azután marja be a deszkákat a jelölések szerint.
Csavarlyukak nélküli összekötés a padlódeszkák tetején (csak az első és az utolsó deszkát kell egyszer összecsavarozni). Ez olyan finom felületet biztosít, amelyen habozás nélkül lehet mezítláb sétálni.
A padozat-összekötőt úgy fejlesztették ki, hogy tökéletesen passzoljon a Würth padozatépítő csavarhoz. A padozatépítő csavar jól beleolvad a szerkezetbe. Nem szükséges előfúrást végezni az alépítménybe, mivel a padozatépítő csavarnak fúróhegye van.
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Szélesség (b1) | 35 mm |
Rúd szélesség (b2) | 8 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!