Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Oval AL Twist karabinerhorog

Karabiner, Oval, twist
LEESÉSGÁTLÓ-KARABINER-OVAL-EN362

Cikksz. 0899032919

EAN 4024835981163

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Oval AL Twist karabinerhorog

Cikksz. 0899032919
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
Twist-lock záras rögzítéssel a maximális biztonság érdekében

Teljesítményigazolás


A EN 362 előírásnak megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

EN szabvány

362

Max. nyílásszélesség

20 mm

Hosszúság

108 mm

Szélesség

58 mm

Breaking load Horizontal

7 kN

Breaking load Vertical

25 kN

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk