Otočný zdvihací prstenec, třída jakosti 8
Otočný zdvihací prstenec, ocel, GK8
ŠRB-OKO-KR-8-360-(0,5T)-M12X18
Obj. č. 516211218
EAN 4046777592894
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezpečnostní faktor 4 ve všech směrech zatížení
- Lze otáčet o 360° - 180° oko samostavěcí, kloubové provedení
- Kuličková ložiska pro snadné vyrovnání břemene
- 100% test na praskliny
- Třída jakosti 8
- Lakováno RAL 3000
- Vhodný pro bezpečné zdvihání břemen dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04 – EN 1677
- Navrženo pro 20 000 výměn břemene
Není vhodný pro nepřetržitý otáčivý pohyb pod zátěží. Při osovém napětí je přípustné vychýlení +/- -5° s nosností sníženou o 10 %.
| Obj. č. | Nosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| W.L.L. | 1 řetěz | 2 řetězy | 1 řetěz | 2 řetězy | 2 řetězy | 3/4 řetězy | |||||
| 5162 110 18 | 0,3 t | 0,6 t | 1,2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t | 
| 5162 112 18 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t | 
| 5162 112 25 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t | 
| 5162 116 20 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t | 
| 5162 116 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t | 
| 5162 120 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t | 
| 5162 120 301 | 2 t | 4 t | 8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 2 t | 4 t | 3 t | 2 t | 
| 5162 124 30 | 3,15 t | 6,3 t | 12,5 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,25 t | 3,15 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,75 t | 3,15 t | 
| 5162 130 35 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t | 
| 5162 130 45 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t | 
| 5162 130 351 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t | 
| 5162 130 451 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t | 
| 5162 136 54 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t | 
| 5162 142 63 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t | 
| 5162 148 60 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t | 
| 5162 156 78 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t | 
| 5162 164 96 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t | 
| 5162 172 108 | 25 t | 35 t | 70 t | 25 t | 50 t | 35 t | 25 t | 25 t | 52,5 t | 37,5 t | 25 t | 
| 5162 180 120 | 30 t | 35 t | 70 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t | 
| 5162 190 135 | 35 t | 35 t | 70 t | 35 t | 70 t | 49 t | 35 t | 35 t | 73,5 t | 52,5 t | 35 t | 
Datové listy(X)
|  | |
| Max. nosnost | 0,5 t | 
| Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 | 
| Povrch | Základní | 
| Vnitřní průměr (d2) | 30 mm | 
| Tloušťka prstence (s1) | 13 mm | 
| Vnitřní výška (h2) | 46 mm | 
| Výška těla (h3) | 50 mm | 
| Výška (h1) | 105 mm | 
| Šířka klíče (sw) | 30 mm | 
| Průměr styčné plochy (d4) | 38 mm | 
| Délka závitu (l1) | 18 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Max. točivý moment | 28 Nm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 526,000 g |