Otočný zdvihací prstenec, třída jakosti 10
Otočný zdvihací prstenec, ocel, GK10
OTOČNÁ VZPĚRA-W.-RG-10-360-(1,7T)-M24X30
Obj. č. 516252430
EAN 4046777539233
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezpečnostní faktor 4 ve všech směrech zatížení
- Lze otáčet o 360° – 180° oko samostavěcí, kloubové provedení
- Kuličková ložiska pro snazší vyrovnání břemene
- 100% test na praskliny
- Třída jakosti 10
- Lakováno RAL 3022
- Vhodný pro bezpečné zdvihání břemen dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04 – EN 1677
- Navrženo pro 20 000 výměn břemene
Není vhodný pro nepřetržitý otáčivý pohyb pod zátěží. Při osovém napětí je přípustné vychýlení +/- -5° s nosností sníženou o 10 %.
| Obj. č. | Max. nosnost | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 řetěz | 2 řetězy | 1 řetěz | 2 řetězy | 2 řetězy | 3/4 řetězy | |||||
| 5162 510 18 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,7 t | 0,5 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t |
| 5162 512 18 | 0,7 t | 1,4 t | 2,8 t | 0,7 t | 1,4 t | 1 t | 0,7 t | 0,7 t | 1,4 t | 1 t | 0,7 t |
| 5162 514 20 | 1 t | 2 t | 4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
| 5162 516 20 | 1,4 t | 2,8 t | 5,6 t | 1,4 t | 2,8 t | 2 t | 1,4 t | 1,4 t | 3 t | 2,1 t | 1,4 t |
| 5162 520 30 | 1,7 t | 3,4 t | 6,8 t | 1,7 t | 3,4 t | 2,4 t | 1,7 t | 1,7 t | 3,6 t | 2,5 t | 1,7 t |
| 5162 524 30 | 1,7 t | 3,4 t | 6,8 t | 1,7 t | 3,4 t | 2,4 t | 1,7 t | 1,7 t | 3,6 t | 2,5 t | 1,7 t |
| 5162 520 301 | 2,5 t | 5 t | 10 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,3 t | 3,7 t | 2,5 t |
| 5162 524 301 | 4 t | 8 t | 16 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,5 t | 6 t | 4 t |
| 5162 530 351 | 4 t | 8 t | 16 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,5 t | 6 t | 4 t |
| 5162 530 35 | 6,7 t | 12 t | 24 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 530 45 | 8 t | 12 t | 24 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16 t | 12 t | 8 t |
| 5162 536 54 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
| 5162 542 63 | 12,5 t | 15 t | 30 t | 12,5 t | 25 t | 17 t | 12,5 t | 12,5 t | 25 t | 18 t | 12,5 t |
| 5162 545 60 | 12,5 t | 15 t | 30 t | 12,5 t | 25 t | 17 t | 12,5 t | 12,5 t | 25 t | 18 t | 12,5 t |
| 5162 548 72 | 12,5 t | 15 t | 30 t | 12,5 t | 25 t | 17 t | 12,5 t | 12,5 t | 25 t | 18 t | 12,5 t |
| 5162 545 601 | 16 t | 25 t | 50 t | 16 t | 32 t | 21,2 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,4 t | 15 t |
| 5162 548 60 | 17 t | 25 t | 50 t | 17 t | 34 t | 23,5 t | 17 t | 17 t | 35 t | 25 t | 17 t |
| 5162 556 78 | 18 t | 25 t | 50 t | 18 t | 36 t | 25 t | 18 t | 18 t | 37 t | 26,5 t | 18 t |
| 5162 564 96 | 28 t | 32,5 t | 65 t | 28 t | 56 t | 39 t | 28 t | 28 t | 58 t | 42 t | 28 t |
| 5162 572 108 | 31,5 t | 40 t | 80 t | 31,5 t | 63 t | 44,1 t | 31,5 t | 31,5 t | 66,2 t | 47,2 t | 31,5 t |
| 5162 580 120 | 35 t | 40 t | 80 t | 35 t | 70 t | 49 t | 35 t | 35 t | 74 t | 52,5 t | 35 t |
| 5162 590 135 | 40 t | 50 t | 100 t | 40 t | 80 t | 56 t | 40 t | 40 t | 84 t | 60 t | 40 t |
Datové listy(X)
![]() | |
Max. nosnost | 1,7 t |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M24 |
Povrch | Základní |
Vnitřní průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka prstence (s1) | 13 mm |
Vnitřní výška (h2) | 46 mm |
Výška těla (h3) | 50 mm |
Výška (h1) | 105 mm |
Šířka klíče (sw) | 30 mm |
Průměr styčné plochy (d4) | 38 mm |
Délka závitu (l1) | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Max. točivý moment | 230 Nm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 502,000 g |