Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Otočný samojisticí hák GK10

Otočný samojisticí hák GK10

Obj. č. 5162810507

EAN 4058794806106

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Otočný samojisticí hák GK10

Obj. č. 5162810507

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

End fitting for lifting chain
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnost (WLL)

2500 kg

Průměr řetězu

7/8 mm

Šířka hrdla (w1)

34 mm

Průměr adaptéru (d2)

27 mm

Průměr adaptéru 2 (d4)

36 mm

Šířka háku (b3)

26 mm

Tloušťka háku (s1)

20 mm

Délka háku (l2)

182 mm

Tloušťka materiálu horní části háku (s2)

13 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

1215,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace