Otočné děrovací kleště
Revolverové děrovací kleště
KLEŠTĚ
Obj. č. 071505 11
EAN 4011231725156
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rukojeť: plastový povlak
Protiskluzová
Kleště: Ocelový plech, poniklovaný
Vyrážeče a průbojníky: Kalená ocel, černěná
Otevírací pružina s pojistkou
Datové listy(X)
Na děrování papíru, kartonu, kůže , látky. Otočením otočné děrovací hlavy nastavíte požadovanou velikost otvor.
| Délka (L) | 220 mm | 
| Délka v palcích (L) | 9 in | 
| Počet raznic | 6 ks | 
| Materiál | Ocel | 
| Materiál rukojeti | Plast | 
| Průměr děrování | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm |