Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

Hlava moment. klíče s otevř. koncem, pohon 9x12 mm
STRANOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW13)

Obj. č. 0714750513

EAN 4065746690935

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

Obj. č. 0714750513
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
Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
  • Vhodný pro montážní práce ve stísněných prostorách

  • S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Čtverhranný vkládací dřík

9 x 12 mm

Velikost hrotu

13 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Délka (L1)

40,6 mm

Délka hlavy (L2)

24,0 mm

Průměr hlavy (D1)

30,6 mm

Výška čtyřhranu (D2)

12,0 mm

Pohon v palcích

1

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 9 x 12 mm

MOMENTOVÝ KLÍČ-9X12MM(12-60NM)

S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
x 1 ks
Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 9 x 12 mm

MOMENTOVÝ KLÍČ-9X12MM(20-100NM)

S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje