Oszloptartó konzol BD-S/TZN bordázott illesztőcsappal
Villás oszloptartó, BD-S/TZN
OSZLOPTARTÓ T FORMA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonba történő beágyazáshoz, 250 mm-es bordázott illesztőcsappal állítható magasság
- Rejtett oszlopcsatlakozás késes belső rögzítéssel
- Hosszú élettartam a tűzihorganyzásnak köszönhetően
- Kés anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Bordázott illesztőcsap anyaga: B 500 SP
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Adatlapok(X)
Oszloptartó könnyű szerkezetekhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 200 mm
Megfelelő kötőelemek:
- Illesztőcsapok: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Csavar/SB készlet: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Penge alak |
Támaszték méret | 70 x 110 x 8 mm |
Tartólemez méretek | 80 x 100 x 8 mm |
Hosszúság | 368 mm |
Magasság | 250 mm |
Szükséges acélcsapok | 4 db, átmérő 10 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 100 x 80 mm |
Villa hossza (beton) | 250 mm |
Villa átmérő (beton) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Tartó anyagmegnevezése | S 235 JR |
Tartó anyagszabványa | DIN EN 10025:2004 |
Talp anyagmegnevezése | B 500 SP |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Rétegvastagság | 55 µm |
Felület szabvány | DIN EN ISO 1461 |
Használati osztály | 3 |
Min. ajánlott beágyazottság betonban | 100 mm |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Tömeg | 1695 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!