Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Oszloptartó, D-G-H/R3R

Oszloptartó, D-G-H/R3R
OSZLOPTARTÓ-R3R-(GBL80-160)-(H135-160)

Cikksz. 0681492002
EAN 4045727045183

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Oszloptartó, D-G-H/R3R

Cikksz. 0681492002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and adjustable fork width. Ideal for medium- to heavy-duty structures with dark timbers in dry areas with extremely high aesthetic requirements.
  • Oszloptartó konzol állítható szélességű villásfejű csatlakozással és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez

  • A magasság még telepített állapotban is állítható

  • A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében

  • Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárás hatásaival szembeni nagy ellenállással

  • Hordozóanyag: S 235 JR acél az EN 10025-2:2005-04 szerint

  • Talp anyaga: S195T acél az EN 10255:2007 szerint

  • Felület: Kiváló minőségű cink-vas bevonat (R3R); bevonat vastagság 8 µm

  • Felhasználási osztály: alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés

Az ETA 13/0029 specifikációkat figyelembe kell venni.



A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez

Útmutató

Az oszloptartó konzol az oszlop talpához van csavarozva, a talajhoz pedig 2 db, 10 x 80 mm-es ASSY 3.0 kombinált csavarral vagy 6 x 80 mm-es ASSY 3.0 süllyesztett marózsebes fejű csavarokkal, valamint rozetta alátétekkel van rögzítve.



Megfelelő kötőelemek:


  • 10 x 80 mm-es ASSY 3.0 kombinált csavar vagy 6 x 80 mm-es ASSY 3.0 süllyesztett marózsebes fejű csavar rozetta alátétekkel

  • Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Kivitel

Statikai célokra

Forma

Változtatható U-profil

Min./max. kengyelszélesség

70-170 mm

Max. kengyelszélesség

170 mm

13 mm-es furatok száma

6 darab

Min. kengyelszélesség

70 mm

Villamagasság

112 mm

Villa vastagság

4 mm

Min./max. magasság (H)

135-200 mm

A következő min. utólagos keresztmetszethez:

80 x 140 mm, 80 x 160 mm

Alaplemez formátum

160 x 80 x 6 mm

Anyag

Acél

Tartó anyagmegnevezése

S 235 JR

Tartó anyagszabványa

EN 10025-2:2005-04

Talp anyagmegnevezése

S195T

Alapanyag szabvány

MSM 10255/2007

Bevonat

Cink-vas, fekete

Rétegvastagság

8 µm

Használati osztály

1, 2

Alkatrészek száma

2 darab

Tömeg

2180 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW30

Extra hosszú forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 20 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 20 db