Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Oszloptartó, D-F/TZN

Oszloptartó, D-F/TZN
OSZLOPTARTÓ-TZH-LAPOS-H100

Cikksz. 0681550150
EAN 4024835155052

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Oszloptartó, D-F/TZN

Cikksz. 0681550150

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robust post support bracket with anchor bolts and flat carrier plate mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
  • Rejtett oszlopcsatlakozás jobb favédelemmel

  • 100 mm-es rögzített magassággal rögzíthető

  • Masszív, 48 mm vastag nyomócső és nagy alaplemez

  • Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak

  • Anyaga: Acél

  • Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
Megjegyzés

A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a furat átmérője.



Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Oszloptartó konzolok rögzítéséhez nagy teherbírást igénylő faszerkezetekhez.

Útmutató

Az oszloptartó konzolt az oszlop aljához kell csavarozni, és a padlózathoz kell rögzíteni.



Megfelelő kötőelemek:


  • Facsavarok: d = 10 mm, pl. ASSY plus VG rozetta alátéttel

  • Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Kivitel

Statikai célokra

Forma

Lapos csatlakozás

11 mm-es furatok száma

4 darab

13 mm-es furatok száma

4 darab

Tartólemez méretek

100 x 100 x 6 mm

Magasság

100 mm

A következő min. utólagos keresztmetszethez:

100 x 100 mm

Alaplemez formátum

150 x 150 x 5 mm

Csőátmérő

48 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Használati osztály

1, 2, 3

Alkatrészek száma

1 darab

Tömeg

1450 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk