Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Oszloptartó, D-D/TZN

Oszloptartó, D-D/TZN
OSZLOPTARTÓ-TZH-CSAP24-H150

Cikksz. 0681491150
EAN 4024835586252

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Oszloptartó, D-D/TZN

Cikksz. 0681491150

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robust post support bracket with anchor bolts and dowel mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
  • Oszlopcsatlakozás d = 24 mm-es kampósszeggel és rögzített befogólemezzel a rejtett csatlakozáshoz

  • 150 mm-es rögzített magassággal rögzíthető

  • Masszív, 48 mm vastag nyomócső és nagy alaplemez

  • Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak

  • Hordozóanyag: Acél

  • Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
Megjegyzés

A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a furat átmérője.



Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Oszloptartó konzolok rögzítéséhez nagy teherbírást igénylő faszerkezetekhez.

Útmutató

Az oszloptartó konzolt az oszlop aljához kell csavarozni, és a padlózathoz kell rögzíteni. Az oszloptartó konzol rögzítéséhez egy d = 24 mm x 130 mm méretű furatot kell fúrni a homlokoldalba.



Megfelelő kötőelemek:


  • Illesztőcsap: d = 10 mm

  • ASSY 3.0 Combi, d = 10 mm

  • Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Kivitel

Statikai célokra

Forma

Anker

11 mm-es furatok száma

3 darab

13 mm-es furatok száma

4 darab

Tartólemez méretek

100 x 100 x 8 mm

Villa hossza (fa)

120 mm

Villa átmérő (fa)

24 mm

Hosszúság

270 mm

Alapmagasság

150 mm

Szükséges acélcsapok

1 db, átmérő 10 mm

A következő min. utólagos keresztmetszethez:

100 x 100 mm

Alaplemez formátum

100 x 180 x 8 mm

Csőátmérő

48,3 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Használati osztály

3

Alkatrészek száma

1 darab

Tömeg

2140 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Illesztőcsapok

RÖGZÍTŐ CSAP-(A2K)-10X100MM

Rögzítőelem acél alkatrészek, például tartótámaszos oszloptartók és fa kötőelemek között
x 100 db
Illesztőcsapok

RÖGZÍTŐ CSAP-(A2K)-10X120MM

Rögzítőelem acél alkatrészek, például tartótámaszos oszloptartók és fa kötőelemek között
x 100 db
Illesztőcsapok

RÖGZÍTŐ CSAP-(A2K)-10X140MM

Rögzítőelem acél alkatrészek, például tartótámaszos oszloptartók és fa kötőelemek között
x 100 db