Oszloptartó, BP-H/TZN
Oszloptartó, BP-H/TZN
OSZLOPTARTÓ-HDG-(H-SHAPE141)-H600

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Magas szintű korrózióvédelem és acél kötés a kerület mentén 5 mm-es hegesztett varrattal
- Robusztus kivitel, 6 mm vastag
- Anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A tipli/csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögzülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Adatlapok(X)
Nehéz fémszerkezetek, például kerítésoszlopok, pergolák, kocsibejárók stb. rögzítéséhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 250 mm
Megfelelő kötőelemek:
Csavarok: d = M10 mm
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Rögzített H-profil |
Villa szélessége (A) | 141 mm |
11 mm-es furatok száma | 4 darab |
Villamagasság | 300 mm |
Villa mélység | 60 mm |
Villa vastagság | 6 mm |
Furatátmérő | 11 mm |
Tartólemez méretek | 141 x 60 x 6 mm |
Magasság | 600 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 141 x 100 mm |
Alaplemez formátum | 141 x 60 x 6 mm |
Anyag | Acél |
Tartó anyagmegnevezése | S 235 JR |
Tartó anyagszabványa | DIN EN 10025:2004 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Rétegvastagság | 55 µm |
Felület szabvány | DIN EN ISO 1461 |
Használati osztály | 3 |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Tömeg | 3831 g |