Oszloptartó, BP-D-H/TZN
Oszloptartó, BP-D-H/TZN
OSZLOPTARTÓ-REJT-TZH-CSAP24-(H400-460)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális nagy esztétikai követelményeket igénylő és/vagy nagy aláfogási magasságú nehéz szerkezetekhez, a jobb favédelem érdekében
- A magasság a telepítés során állítható
- Extra hosszú, masszív, 48 mm-es cső alakú kampósszeggel (alapmagasság 400 mm) és nagy nyomólappal
- Rejtett oszlopcsatlakozás tüskés belső rögzítéssel
- Betonba illesztésre
- Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak
- Anyaga: Acél
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
A tipli átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögzülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Adatlapok(X)
Nehéz faszerkezetek és oszlopok rögzítéséhez nagyobb aláfogási magassággal.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Megfelelő kötőelemek:
Illesztőcsapok: d = 10 mm
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Anker |
Furatátmérő | 11 mm |
Tartólemez méretek | 100 x 100 x 8 mm |
Villa hossza (fa) | 120 mm |
Villa átmérő (fa) | 24 mm |
Alapmagasság | 400 mm |
Szükséges acélcsapok | 1 db, átmérő 10 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 100 x 100 mm |
Alaplemez formátum | 70 x 70 x 4 mm |
Csőátmérő | 48 mm |
Villa hossza (beton) | 370 mm |
Villa átmérő (beton) | 48 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Használati osztály | 3 |
Min. ajánlott beágyazottság betonban | 320 mm |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Tömeg | 2973 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!