Oszloptartó, BD-U/TZN
Oszloptartó, BD-U/TZN
VASALAT

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonba történő beágyazáshoz, 250 mm-es bordázott illesztőcsappal állítható magasság
- Könnyen szerelhető a külső villa révén
- Villa anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Bordázott illesztőcsap anyaga: B 550 BR + AC a DS 10080:2006 szerint; d = 20 mm
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Adatlapok(X)
Oszloptartó könnyű szerkezetekhez, például kapubejárókhoz, sövénykerítésekhez és más kerti szerkezetekhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 200 mm
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Csavar/SB készlet: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Rögzített U-profil |
Villa szélessége (A) | 101 mm |
11 mm-es furatok száma | 6 darab |
Villamagasság | 100 mm |
Villa mélység | 70 mm |
Villa vastagság | 4 mm |
Furatátmérő | 11 mm |
Hosszúság | 350 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 101 x 120 mm |
Villa hossza (beton) | 250 mm |
Villa átmérő (beton) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Tartó anyagmegnevezése | S 235 JR |
Tartó anyagszabványa | DIN EN 10025:2004 |
Talp anyagmegnevezése | B 550 BR + AC |
Alapanyag szabvány | DS/EN 10080:2006 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Rétegvastagság | 55 µm |
Használati osztály | 3 |
Min. ajánlott beágyazottság betonban | 200 mm |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Tömeg | 1188 g |