Osvětlení RZ a koncové světlo LED, 24 V univerzální
Osvětlení RZ a koncové světlo LED
LEPCHT-ZNAC/HADIPSS-(KAB-0,5M)-LED-24V
Obj. č. 081242 650
EAN 4047376201132
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kombinace osvětlení RZ a koncového světla
LED jednotka potažená PUR
Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla.
Datové listy(X)
Pro RZ o rozměrech 520 x 120 mm a 340 x 240 mm
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Červená/bílá |
Konstrukce | Montáž |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,5 m |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Výkon | 1,1 W |
Délka | 99 mm |
Výška | 57 mm |
Hloubka | 54 mm |
Schvalovací značka | ADR, ECE |