Osvětlení RZ, 12 V / 24 V univerzální
Osvětlení RZ, univerzální
LEPCHT-ZNAC-12/24V
Obj. č. 081242 6
EAN 4011231776004
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez žárovek
Datové listy(X)
Pro RZ o rozměrech 520 x 120 mm a 340 x 240 mm
![]() | |
Typ světelného zdroje | Žárovka |
Barva světla | Bílá |
Konstrukce | Montáž |
Kabelová přípojka | Skabelovou průchodkou |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Výkon | 10 W |
Délka | 100 mm |
Výška | 54 mm |
Hloubka | 54 mm |
Schvalovací značka | ECE |