Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összekötőhüvely ETS 150 típushoz/koronafúróhoz

Összekötőhüvely koronafúróhoz és ETS 150 típushoz
CSATLAKOZÓ-PORELSZÍVÓS-FÚRÓSZÁR-ETS 150

Cikksz. 0702400255
EAN 4099618126123

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összekötőhüvely ETS 150 típushoz/koronafúróhoz

Cikksz. 0702400255
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
Elektromosan vezető szerszámhüvely légszivárgásszeleppel
  • A szívóteljesítmény közvetlenül az elektromos szerszámon állítható be a másodlagos levegőszabályozóval

  • Könnyű csatlakoztatás a szívócsőhöz a kényelmes kapcsos csatlakozással

  • Az összekötőhüvely az összes ISS sorozatú porszívóhoz csatlakoztatható a kapcsos csatlakozó segítségével

  • Alkalmas ETS 150-5.0-E POWER típushoz, Würth Plus Quadro-L koronafúróhoz, Würth Max Quadro-L koronafúróhoz, Würth Single Plus Quadro-L koronafúróhoz, Würth Single Max Quadro-L koronafúróhoz, adapter Würth Plus QL koronafúróhoz és adapter Würth Max QL koronafúróhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következővel kompatibilis

ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 50-L AUTOMATIC, ETS 150-5.0-E POWER

DN névleges szélesség

DN 35

Elektromosan vezető

Igen

Terméktömeg (darabonként) (g)

250,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter Quadro-L koronafúróhoz

ADAPTER-ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-(F.EDRL-QL)

Elszívó adapter gyorszárral Single Quadro-L koronafúrókhoz
x 1 db
Adapter Quadro-L koronafúróhoz

ADAPTER-ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-(F.EDRL-QL)

Elszívó adapter gyorszárral Single Quadro-L koronafúrókhoz
x 1 db
Excentercsiszoló, ETS 150-5.0-E POWER

ETS 150-5.0-E POWER

Kicsi, praktikus, mégis nagyon erős excentercsiszoló, 5 mm-es rezgéskörrel