Összekötő lemez, Standard Power Timer (SPT), 5,8 Nem szigetelt
Lapos dugasz, Standard Power Timer (SPT), 5,8
SARU (5,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
Cikksz. 055819019
EAN 4046778119113
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 1,4-2,1 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 5,8 x 0,8 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Réz-vas |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!