Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP2 NR D szelep nélkül

Összecsukható maszk, FFP2 FMH 4000, szelep nélkül
SZŰRŐMASZK FMH4000 FFP2 NR D

Cikksz. 0899110432

EAN 4065746620192

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP2 NR D szelep nélkül

Cikksz. 0899110432
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
Hatékony egyszer használatos FFP2 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
  • Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amely a kilégzéskor lefelé irányítja a légáramlást

  • A szűrő osztály címkéje a maszkon a könnyebb azonosítás érdekében

  • Tökéletes védelem az arcon való optimális illeszkedésnek köszönhetően

  • Jobb rögzítés a szűrő anyagába ágyazott orrcsipesznek köszönhetően

  • Áthurkolt gumírozott fejpánt

  • Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, amely puhafa csiszolása, fűrészelése és megmunkálása, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén léphet fel

Szűrő osztály

FFP2

Kivitel

Szelep nélkül

EN szabvány

149:2001 + A1:2009

Szín

Fehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk