Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül

Összecsukható maszk, FFP1 FMH 4000, szelep nélkül
SZŰRŐMASZK FMH4000 FFP1 NR D

Cikksz. 0899110430

EAN 4065746620161

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül

Cikksz. 0899110430
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
Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
  • Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amely a kilégzéskor lefelé irányítja a légáramlást

  • A szűrő osztály címkéje a maszkon a könnyebb azonosítás érdekében

  • Tökéletes védelem az arcon való optimális illeszkedésnek köszönhetően

  • Jobb rögzítés a szűrő anyagába ágyazott orrcsipesznek köszönhetően

  • Áthurkolt gumírozott fejpánt

  • Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral, lisztporral végzett munkáknál, falazat, kő vagy beton bontásánál.

Szűrő osztály

FFP1

Kivitel

Szelep nélkül

EN szabvány

149:2001 + A1:2009

Szín

Fehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk