Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP3 NR D Szeleppel

Összecsukható maszk, FFP3 FMH 4000, szeleppel
SZŰRŐMASZK FMH4000 FFP3 V NR D

Cikksz. 0899110434

EAN 4065746620208

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP3 NR D Szeleppel

Cikksz. 0899110434
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
Hatékony egyszer használatos FFP3 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
  • Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amelyben a levegő kilégzéskor lefelé áramlik

  • A kényelmes kilégzőszelepnek köszönhetően csökken a kilégzési ellenállás, és könnyebben eltávozik a nedvesség és a hő

  • A szűrő osztálya a jobb azonosítás érdekében fel van tüntetve a maszkon

  • Tökéletes védelem az arcra való optimális illeszkedésnek köszönhetően

  • Jobb tartás a szűrőanyagba illesztett orrcsipesznek köszönhetően

  • Áthurkolt gumírozott fejpánt

  • Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Véd a veszélyes/mérgező részecskéktől, portól, szilárd és folyékony aeroszoloktól, párától és füsttől, rákkeltő anyagoktól, enzimektől és mikroorganizmusoktól (vírusok, baktériumok, gombák). A védelme akár 30-szorosan meghaladja a határértéket pl. bükk, tölgy és trópusi fa csiszolásánál és feldolgozásánál, azbeszttel való rövid ideig tartó munkavégzéskor, hegesztéskor, baktériumok, vírusok, penész, spóra, radioaktív részecskék kezelésekor

Szűrő osztály

FFP3 szeleppel

Kivitel

Szeleppel

EN szabvány

149:2001 + A1:2009

Szín

Fehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk