Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP2 NR D Szeleppel

Összecsukható maszk, FFP2 FMH 4000, szeleppel
SZŰRŐMASZK FMH4000 FFP2 V NR D

Cikksz. 0899110433

EAN 4065746620185

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP2 NR D Szeleppel

Cikksz. 0899110433
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
Hatékony egyszer használatos FFP2 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
  • Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amelyben a levegő kilégzéskor lefelé áramlik

  • A kényelmes kilégzőszelepnek köszönhetően csökken a kilégzési ellenállás, és könnyebben eltávozik a nedvesség és a hő

  • A szűrő osztálya a jobb azonosítás érdekében fel van tüntetve a maszkon

  • Tökéletes védelem az arcra való optimális illeszkedésnek köszönhetően

  • Jobb tartás a szűrőanyagba illesztett orrcsipesznek köszönhetően

  • Áthurkolt gumírozott fejpánt

  • Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, amely puhafa csiszolása, fűrészelése és megmunkálása, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén léphet fel

Szűrő osztály

FFP2 szeleppel

Kivitel

Szeleppel

EN szabvány

149:2001 + A1:2009

Szín

Fehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk