Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP1 NR D Szeleppel

Összecsukható maszk, FFP1 FMH 4000, szeleppel
SZŰRŐMASZK FMH4000 FFP1 V NR D

Cikksz. 0899110431

EAN 4065746620178

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP1 NR D Szeleppel

Cikksz. 0899110431
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
Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
  • Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amelyben a levegő kilégzéskor lefelé áramlik

  • A kényelmes kilégzőszelepnek köszönhetően csökken a kilégzési ellenállás, és könnyebben eltávozik a nedvesség és a hő

  • A szűrő osztálya a jobb azonosítás érdekében fel van tüntetve a maszkon

  • Tökéletes védelem az arcra való optimális illeszkedésnek köszönhetően

  • Jobb tartás a szűrőanyagba illesztett orrcsipesznek köszönhetően

  • Áthurkolt gumírozott fejpánt

  • Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral, lisztporral végzett munkáknál, falazat, kő vagy beton bontásánál

Szűrő osztály

FFP1 szeleppel

Kivitel

Szeleppel

EN szabvány

149:2001 + A1:2009

Szín

Fehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk