Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összecsukható maszk, FM 3000 V FFP2 NR D

Összecsukható maszk, FFP2 FM 3000, szeleppel
SZŰRŐMASZK-FM3000-V-FFP2-NR-D

Cikksz. 0899110523

EAN 4046777768558

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összecsukható maszk, FM 3000 V FFP2 NR D

Cikksz. 0899110523
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
Teljesen laposra hajtogatható praktikus kivitelben

Higiénikus egyedi csomagolás



A kilégző szelepnek köszönhetően a maszk kényelmes viselet



A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően teljes védelem és kényelmes viselet



Minimális légzési ellenállás



Tökéletesen tömítve illeszkedik, köszönhetően az alábbiaknak:


  • Orrkapocs az optimális illeszkedésért

  • Fél tömítőél az orr környékén


Áthurkolt pamut fejpánt



Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, amely puhafa csiszolása, fűrészelése és megmunkálása, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén léphet fel.

Szűrő osztály

FFP2 NR D

Kivitel

Szeleppel

EN szabvány

149:2001 + A1:2009

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk