Összecsukható lépcsőjáró kézikocsi
Alumínium lépcsőjáró kézi targonca
SZÁLLÍTÓKOCSI-ALU-LÉPCSŐJÁRÓ-285X175MM
Cikksz. 0962400126
EAN 4048539433209
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartósan hegesztett alumínium konstrukció
- Olyan alkalmazásokhoz hasznos, ahol gyakran kell lépcsőn felfelé és lefelé járni, valamint ahol a terep állapota megfelelő és sík
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben.
- Alumínium cső, Ø 25 x 2 mm
- 4 mm vastag alumínium lemezből készült alaplemez
Adatlapok(X)
Lapátszélesség | 270 mm |
Lapátmélység | 240 mm |
Lapát vastagsága | 4 mm |
Teherbírás | 150 kg |
Kerékátmérő | 160 mm |
Kerékszélesség | 40 mm |
Kerék anyaga | Tömörgumi |
Magasság | 1300 mm |
Fogantyúmagasság | 1240 mm |
Szélesség | 480 mm |
Mélység | 550 mm |
Csőfalvastagság | 2 mm |
Csőátmérő | 25 mm |
Talicska teknő anyaga | Alumíniumlemez |