Összecsukható fűrész
Japán fogazású összecsukható fűrész
FŰRÉSZ-JAPÁN-L240MM
Cikksz. 0695932149
EAN 4045989554485
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Háromirányúan élezett, impulzus-edzett fogak
Különösen gyors vágás és hosszú élettartam
Csúszásmentes, ergonomikus nyél
Kitűnő kezelhetőség, kényelmes munkavégzés
A fűrészlap teljesen behajtható a nyélbe
Nincs sérülésveszély
Kétutas fűrészlapállítás
Adatlapok(X)
Hosszúság | 500 mm |
Lap hossza | 240 mm |
Pengevastagság | 0,8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!