Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Összecsukható alumínium kézikocsi

Összecsukható kézikocsi, alumínium
ÖSSZECSUKHATÓ-KOCSI-ALU-720X450MM

Cikksz. 0962400352

EAN 4048539433667

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összecsukható alumínium kézikocsi

Cikksz. 0962400352
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
A merőleges tolórúd lehajtható a padozatra
  • Kék/szürke tömörgumi abroncsos és görgőscsapágyas görgők, horganyzott házban

  • Bolygókerekek központi fékezővel és lábvédelemmel

  • Alumínium bordázott lemezből készült rakfelület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rakodófelület szélesség

720 mm

Rakodófelület mélység

450 mm

Fogantyúmagasság

950 mm

Teherbírás

150 kg

Kerékátmérő

125 mm

Szín

Alumínium

Rakodófelület anyaga

Alumínium

Terméktömeg (darabonként)

12000,000 g

Szélesség

800 mm

Mélység

450 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk