Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ošetřující a kluzný sprej

Ošetřující a kluzný sprej
OŠETŘUJÍCÍ A KLUZNÝ SPREJ 300 ML

Obj. č. 0893224

EAN 4045989972470

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ošetřující a kluzný sprej

Obj. č. 0893224

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Chrání a udržuje plasty a pryž ve vozidlech, technických zařízeních a domácnostech

Plně syntetický ošetřující a kluzný film, který nešpiní a nemastí


  • Po kontaktu nedochází k znečištění oděvů

  • Nevytváří přilnavou vrstvu pro nečistoty a prach


Kluzná ochrana proti tření a hluku


Eliminuje vrzání a skřípání na plastech (spínačích)



Účinná a dlouhodobá ochrana


  • Vytěsňuje vodu a vlhkost

  • Nestárne ani nelepí

  • Poskytuje dlouhodobou ochranu proti UV záření

  • Snadná, jednoduchá aplikace šetří čas


Ošetřující a kluzný sprej odolný vůči vysokým teplotám


Vyšší stabilita při sušení teplem (radiátory) – bez ztráty přilnavosti



Plněný ekologicky šetrným hnacím plynem



Neobsahuje silikon, kyseliny, pryskyřici ani halogenované organické sloučeniny (AOX)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kombinace zcela syntetického nízkoviskózního nemastného oleje s aditivy, které chrání proti stárnutí, statickému náboji a opotřebení; přípravek je vhodný především pro plasty.

Návod

Stříkejte rovnoměrně na všechny příslušné povrchy. V případě potřeby otřete hadříkem. Udržujte vzdálenost přibližně 30 cm. Nestříkejte na volant a pedály.

Chemická báze

Bílý olej s aditivy

Tuhé mazivo

0 - nehodí se

Barva

Transparentní

Hustota

0,739 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Min. bod vzplanutí

-80 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Koncentrace VOC (CH)

89,56 %

Obsah balení

300 ml

Provedení

Sprej

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace