Orrfűrészlap, mentési műveletekhez, négycsillagos Mentési műveletekhez
Orrfűrészlap, 4S, Rescue, mentési munkákhoz
ORRFLAP-FÉM-3DB-BONTÁS-LL-RESCUE228X3,0
Cikksz. 0615522830
EAN 4056807402420
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A cementált keményfém rendkívül hosszú élettartamot biztosít, és lehetővé teszi a maximális terhelhetőséget műszaki segítségnyújtás, mentési műveletek, valamint járművek szétbontásának folyamán
- A penge speciális alakja lehetővé teszi beszúró vágások készítését szélvédőkbe, járműtetőkbe és jármű-alvázakba
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Laminált biztonsági üveg és nagy szilárdságú acél.
Hosszúság | 228 mm |
Fogosztás | 3,0 mm |
Vastagság | 1,35 mm |
Kifejezetten alkalmas | Laminált biztonsági üveg, Nagy szilárdságú acél |
Felhasználható | Nemesacél, lemezek és profilok |
Alkatrészek száma | 3 darab |