Orrfűrészlap, fémhez, háromcsillagos Szellőző- és légkondicionáló csatornákhoz
Orrfűrészlap, 3S szellőző- és légcsatornához
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-80X0,8MM
Cikksz. 0615908408
EAN 4062856943241
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül gyors és könnyű hornyolás vékony anyagokban
- Speciális fűrészlapcsúcs és fűrészlapalak
- Nagyon keskeny íves vágások és függőleges vágások
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
- Ha lehetséges, rögzítse a megmunkálandó anyagot, hogy elkerülje a rezgéseket.
Adatlapok(X)
Ideális 0,6–1,5 mm anyagvastagságú vékony fémlemezek vágásához és 0,8 mm anyagvastagságig szellőzőcsatornákhoz.
Hosszúság (L) | 84 mm |
Fogosztás | 0,8 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Szellőző és légkondicionáló csatornák, Vékony fémlemezek |
Min./max. anyagvastagság | 0,4-1,5 mm |