Orrfűrészlap, fához, kétcsillagos Szeget tartalmazó fához
Orrfűrészlap, 2S, szeget tartalmazó fához
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-305X(3,6-5,1)
Cikksz. 0615830040
EAN 4011231515153
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Durva fogosztás és egyenes állású fogak a tiszta és gyors vágáshoz
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 305 mm |
Min./max. fogosztás | 3,6-5,1 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fa szegekkel, PVC, műanyag általában, Keményfa, puhafa, Furnér, Farostlemez |
Min./max. anyagvastagság | 10-250 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |