Orrfűrészlap, fához, kétcsillagos Kemény- és puhafához
Orrfűrészlap, 2S, keményfához és puhafához
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-305X4
Cikksz. 060803021
EAN 4038898410416
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az élezett fogak biztosítják a kitépés nélküli tiszta vágást
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 305 mm |
Fogosztás | 4 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Farostlemez, Keményfa, puhafa, Furnér, Műanyag bevonatos farostlemez |
Felhasználható | PVC |
Min./max. anyagvastagság | 10-250 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |