Orrfűrészlap, fához, kétcsillagos Íves és beszúró vágásokhoz
Orrfűrészlap, 2S, ívelt vágásokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-150X4
Cikksz. 060803022
EAN 4038898410423
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az élezett hegyek és fogak biztosítják a kitépés nélküli tiszta vágást és lehetővé teszik az íves és beszúró vágásokat.
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Fogosztás | 4 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Farostlemez, Keményfa, puhafa, Furnér, Műanyag bevonatos farostlemez, PVC, műanyag általában |
Min./max. anyagvastagság | 6-60 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |