Orrfűrészlap, fához, kétcsillagos Élő fához
Orrfűrészlap, 2S, élő fához
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-240X5,0
Cikksz. 060803025
EAN 4038898410454
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az élezett fogak biztosítják a tiszta, gyors és pontos vágást és megakadályozzák a növény sérülését.
- Az 5 mm-es durva fogosztás segítségével a forgácsok gyorsan és hatékonyan távoznak vágás közben.
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 240 mm |
Fogosztás | 5 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Zöld fa |
Min./max. anyagvastagság | 0-190 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |