Orrfűrészlap, építkezésekhez, négycsillagos, Multiblade Longlife/öntöttvas, professzionális Köszörült keményfém fogakkal
Orrfűrészlap, 4S, Multiblade Longlife
FŰRÉSZL-ÉPI-3DB-LL-MULTIBL-150X(2,5-4,0)








Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A progresszív fogosztás, a megemelt fűrészlaptest és a vastagabb penge révén egyaránt ideális a vékony és vastag anyagokhoz, miközben gyors vágást biztosít.
- Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egyetlen fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Min./max. fogosztás | 3,0-4,0 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fa szegekkel, Acélcsövek, öntött fémcsövek, Fa fémmel |
Felhasználható | Fémlemez profilok és csövek |
Min./max. anyagvastagság | 5-100 mm |
Alkatrészek száma | 3 darab |