Orrfűrészlap, építkezésekhez, kétcsillagos Ásványgyapot szigetelőanyagokhoz
Orrfűrészlap, 2S, ásványi szigetelőanyagokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-150
Cikksz. 0615715010
EAN 4052703209903
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csipkézett él biztosítja a szakadásmentes eredményt és ideális a pontos ívelt vágásokhoz
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Vastagság | 1 mm |
Kifejezetten alkalmas | Szigetelőanyag |
Min./max. anyagvastagság | 10-100 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Kivitel | Köszörült |