Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos, heavy duty
Orrfűrészlap, 3S, nagy igénybevételű építkezés
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-HEAVYDUTY-200X3,2
Cikksz. 0615720332
EAN 4038898428589
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 5–150 mm-es tömör, vastag munkadarabokhoz
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 mm |
Min./max. fogosztás | 2,1-3,2 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fa fémmel, Ragasztott fa |
Felhasználható | Alumínium, Nemvas nehézfém, Fém profilok és csövek, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag |
Min./max. anyagvastagság | 5-150 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |