Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Gipszkarton-lapokhoz
Orrfűrészlap, 3S, gipszkartonhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-GIPSZK-150X4,2
Cikksz. 0615715242
EAN 4038898428626
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lekerekített fogak a kitépés nélküli vágáshoz
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Fogosztás | 4,3 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Gipszkarton lap |
Min./max. anyagvastagság | 8-100 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |