Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Gázbetonhoz
Orrfűrészlap, 3S, gázbetonhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-2DB-150X4,3
Cikksz. 060803024
EAN 4038898410430
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 4,3 mm-es durva fogosztás és eltolt fogak a gyors eredményhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Fogosztás | 4,3 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Gázbeton |
Felhasználható | Szálerősítésű cement, Tégla, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag |
Min./max. anyagvastagság | 6-100 mm |
Alkatrészek száma | 2 darab |