Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Ásványgyapot szigetelőanyagokhoz
Orrfűrészlap, 3S, ásványi szigetelőanyagokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPÍTKEZÉSHEZ-2DB-300MM
Cikksz. 0615730010
EAN 4050641862518
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Magas pengetest és pontosan fogazott él
- Célzott és nagy pontosságú munkavégzés
- Csiszolt, merített hegy
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 300 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Szigetelőanyag |
Min./max. anyagvastagság | 0-250 mm |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Kivitel | Köszörült |