Orrfűrész SBS 1100-E
Orrfűrész, SBS 1100-E
TIGRIS FŰRÉSZ SBS 1100-E
Cikksz. 57065401
EAN 4050382327338
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az anyaghoz illeszkedő finom, érzékeny fűrészelés
Gázadó kapcsoló
A felhasználó és a gép védelme
Ha a fűrészlap beszorul, a biztonsági tengelykapcsoló megakadályozza a készülék meghibásodását, valamint a kezelő megsérülését.
A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők
Fűrészlap gyorscserélő szerelvény
Hosszabb élettartam
Emelőrúd speciális tömítésekkel, amely megvédi a hajtóművet a portól, növeli a fűrész élettartamát.
Pontos vágás
Az emelőrúd pontos beszerelése biztosítja, hogy a fűrészlapnak csak kismértékű holtjátéka van
Adatlapok(X)
Min./max. névleges feszültség | 220 / 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1100 W |
Teljesítményleadás | 550 W |
Min./max. üresjárati löketszám | 0-3000 Ford/perc |
Lökethossz | 19 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege | 3,2 kg |
Kábelhossz | 4 m |
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-150X(1,8-2,6)
CASE-EMPTY-(SBS1100-E)