Opravný šroub pro montáž oken, zvýšená zápustná hlava FBS
FBS oprav. šroub, pozink. ocel AW
ŠRB-ČOČ-OKNO-FEBA-AW20-(A3K)-4,8X38
Obj. č. 0188144838
EAN 4038898507024
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Vhodný pro opravné práce s přetrženými šrouby (průměr 3,9–4,2 mm) díky průměru 4,8 mm
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Jmenovitý průměr (d) | 4,8 mm | 
| Délka (l) | 38 mm | 
| Průměr hlavy (dh) | 7,0 mm | 
| Výška hlavy (k) | 1,9 mm | 
| Vnitřní pohon | AW20 | 
| Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava | 
| Typ závitu | NTIP | 
| Provedení závitu | Plný závit | 
| Tvar hrotu | Špička | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2,646 g | 
| Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |