Opravný fasádní šroub se šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou Faba® typ A
Opravný šroub, fasádní konstrukce
ŠRB-6HR-A-POD19-A2-WS3/8-7,2X19
Obj. č. 020107219
EAN 4011231258029
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodatečné zinkování šroubu neslouží pro ochranu proti korozi, ale v kombinaci s kluzným povlakem zajišťuje spolehlivé formování závitu šroubu z nerezové oceli v ocelových podpůrných konstrukcích.
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel
- Hliník/ocel
- Hliník/hliník
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Základní |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Špičatý |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 7,2 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 19 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS3/8 |
Schválení | ETA-10/0184 |
Délka závitu | 17 mm |