Opravná sada pro zapalovací svíčky TIME-SERT, M14 x 1,25
Time-Sert M14x1,25 pro závit zapalovací svíčky
T-S SADA PRO OPRAVU ZÁV.SV. M14X1,25
Obj. č. 0661014125
EAN 4011231544627
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompletní sada nástrojů pro vkládání závitových pouzder TIME-SERT, M14 x 1,25, pro závity zapalovacích svíček
Lze volitelně vybavit 25 z těchto zásuvek
- Délka 7,0 mm
- Délka 8,0 mm
- Délka 9,4 mm
- Délka 11,0 mm
- Délka 15,0 mm
- Délka 16,8 mm
Datové listy(X)
- Ideální pro opravu poškozených nebo opotřebovaných závitů zapalovacích svíček v motorech
- Pro použití v autoservisech při údržbě a opravách vozidel
Typ závitu | MF |
Jmenovitý průměr | 14 mm |
Stoupání | 1,25 mm |
Počet kusů v sadě | 5 ks |
X-T-S NÁSTRČNÝ KLÍČV D F.WERKZ.A-C
TOMYBAR-TS/TOOL/D
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!