Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Opravárenská zásuvka, 15 kolíků Easy 24V

15-pin socket, Easy
KVISPOJ-OPRZASUVKL-LAMELL-15LES-24V

Obj. č. 0510950269

EAN 4038898465911

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Opravárenská zásuvka, 15 kolíků Easy 24V

Obj. č. 0510950269
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
Rychlé, snadné namontování


Kontakty se vyznačují šroubovaným připojením pro snadné připojení i uvolnění



Žádné nebezpečí záměny


Nejsou potřebné žádné dodatečné pokyny, díky označení se standardizovanými barvami kabelů



Kontaktová vložka jako kompletní součást


  • Žádná ztráta jednotlivých kontaktů

  • Pro smontování a odmontování nejsou potřebné žádné speciální nástroje
Upozornění

Požadavky podle dohody ADR je pro konce vodičů vyžadováno použití ferulí se šroubovanými kontakty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro průměr kabelu

18 mm

Provedení kontaktu

Šroubovací kontakt

Konstrukce

Lamelový kryt

Materiál kontaktů

Slitina mědi

ISO

12098

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1

TRUBIČKA POCÍNOVANÁ 1,5 X 7 MM

x 100 ks
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1

TRUBIČKA-POCÍNOVANÁ-2,5X7MM

x 1000 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Kontaktní sprej

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rychle a spolehlivě odstraňuje problémy se zapalováním
Silikonové mazivo

MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML

Silikonové mazivo odpuzující vodu, které tvoří průhlednou vrstvu podobnou sklu a zajišťuje extrémně kvalitní mazání a izolaci