Opěrný úhelník D-S-H/TZN
Patka na sloupek, D-S-H/TZN
NOSSL-VRS2-(DREHE110-160MM)
Obj. č. 0681490160
EAN 4011231561136
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotvami a skrytým nožovým upínáním pro extrémní nároky na estetický vzhled.
- Rozsah výškového nastavení 110–160 mm (lze i po instalaci)
- Dlouhá životnost díky celoplošnému žárovému pozinkování
- Materiál konzoly: ocel
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr závrtné kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro venkovní dřevěné konstrukce vystavené povětrnostním vlivům s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se zafixuje k patce sloupku pomocí 4 kotev o průměru 8 mm a ukotví k podlaze.
Vhodné šrouby:
- Kotva d = 8 mm
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Mečový | 
| Šířka vidlice (A) | 100 mm | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 2 ks | 
| Rozměry čepu | 70 x 110 x 8 mm | 
| Rozměry přídržné desky | 100 x 80 x 8 mm | 
| Základní výška | 110 mm | 
| Min./max. výška (H) | 110-160 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 4 x 8 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 100 x 80 mm | 
| Formát základní desky | 70 x 160 x 8 mm | 
| Počet otvorů o průměru 9 mm | 4 ks | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Třída použití | 3 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 2272 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!