Opěrný úhelník D-S-H/R3R
Patka na sloupek, D-S-H/R3R
PATKA 135MM
Obj. č. 0681492004
EAN 4045727045268
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Opěrný úhelník se šířkově nastavitelnou vidlicí a krycí manžetou na závitu pro extrémně vysoké nároky na estetický vzhled
- Rozsah výškového nastavení 135 až 200 mm (i po instalaci)
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Kvalitní zinko-železitý povlak s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Materiál konzoly: ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-04
- Materiál podstavce: ocel S195T podle normy EN 10255:2007
- Povrch: kvalitní zinko-železitý povlak (R3R), tloušťka vrstvy 8 µm
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1 a 2
Nutno dodržovat specifikace ETA 13/0029.
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled.
Opěrný úhelník se zafixuje k patce sloupku pomocí 2 kotev nebo 2 sad kování SB o průměru 10 mm a ukotví k podkladu.
Vhodné šrouby:
- Kotva d = 10 x 80 mm nebo kování SB M10
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Mečový | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 4 ks | 
| Rozměry čepu | 80 x 80 x 6 mm | 
| Rozměry přídržné desky | 80 x 80 x 6 mm | 
| Základní výška | 135 mm | 
| Min./max. výška (H) | 135-200 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 2 x 10 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 130 x 100 mm | 
| Formát základní desky | 160 x 80 x 6 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Označení materiálu nosiče | S 235 JR | 
| Norma pro materiál držáku | EN 10025-2:2005-04 | 
| Označení materiálu nohy | S195T | 
| Norma pro materiál základny | MSM 10255/2007 | 
| Povrch | Zinek-železo, černá barva | 
| Tloušťka nátěru | 8 µm | 
| Třída použití | 1, 2 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 2400 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!