Opěrný úhelník D-G-H/TZN
Patka na sloupek, D-G-H/TZN
PATKA SLOUPU
Obj. č. 0681480120
EAN 4011231561112
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavitelná výška a šířka
- Robustní konstrukce pro vysoké zatížení
- Materiál opěrného držáku: Ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-2004
- Povrch: Zcela žárově pozinkované v souladu s normou DIN EN 1461, tloušťka vrstvy 55 µm
- Užitná třída: Lze použít pro užitné třídy 1, 2 a 3.
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní i venkovní dřevěné konstrukce pod velkou zátěží a s velkými nároky na velký rozsah nastavení šířky a výšky po instalaci.
Sloupek se fixuje k opěrnému úhelníku a kotví k podkladu pomocí 4 kombinovaných šroubů ASSY 3.0, d = 8 mm, a 1 šroubu M12.
Vhodné šrouby:
- Kombinované šrouby ASSY 3.0, d = 8 mm
- Šroub M12
Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Variabilní profil U | 
| Min./max. šířka konzole | 80-160 mm | 
| Max. šířka konzole | 160 mm | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 6 ks | 
| Min. šířka konzole | 80 mm | 
| Výška vidlice | 120 mm | 
| Hloubka vidlice | 80 mm | 
| Tloušťka válečku vidlice | 4 mm | 
| Základní výška | 110 mm | 
| Min./max. výška (H) | 110-155 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 80 x 110 mm | 
| Formát základní desky | 100 x 180 x 6 mm | 
| Průměr trubky | 42 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Označení materiálu nosiče | S 235 JR | 
| Norma pro materiál držáku | DIN EN 10025:2004 | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Tloušťka nátěru | 55 µm | 
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 | 
| Třída použití | 3 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 2375 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!