Opěrný úhelník D-G-H/R3R
Patka na sloupek, D-G-H/R3R
PFOSTENTRAGER 135MM
Obj. č. 0681492002
EAN 4045727045183
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Opěrný úhelník s nastavitelnou šířkou třmenu a krycí pouzdro pro závit základny pro extrémně vysoké estetické požadavky
- Výšku lze nastavit i v instalovaném stavu
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Vysoce kvalitní tmavá povrchová úprava zinek-železo s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Nosný materiál: Ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-04
- Materiál podstavce: Ocel S195T podle normy EN 10255:2007
- Povrch: Vysoce kvalitní zinko-železná vrstva (R3R); tloušťka vrstvy 8 µm
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1 a 2
Nutno dodržovat specifikace ETA 13/0029.
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se montuje k podstavci sloupku zespodu a kotví do podkladu pomocí 2 kombinovaných šroubů ASSY 3.0, 10 x 80 mm, nebo šroubů ASSY 3.0 se zápustnou frézovanou kapsou, 6 x 80 mm, a zápustnými podložkami.
Vhodné šrouby:
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0, 10 x 80 mm, nebo šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY 3.0, 6 x 80 mm, se zápustnou podložkou
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Variabilní profil U | 
| Min./max. šířka konzole | 70-170 mm | 
| Max. šířka konzole | 170 mm | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 6 ks | 
| Min. šířka konzole | 70 mm | 
| Výška vidlice | 112 mm | 
| Tloušťka válečku vidlice | 4 mm | 
| Min./max. výška (H) | 135-200 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 80 x 140 mm, 80 x 160 mm | 
| Formát základní desky | 160 x 80 x 6 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Označení materiálu nosiče | S 235 JR | 
| Norma pro materiál držáku | EN 10025-2:2005-04 | 
| Označení materiálu nohy | S195T | 
| Norma pro materiál základny | MSM 10255/2007 | 
| Povrch | Zinek-železo, černá barva | 
| Tloušťka nátěru | 8 µm | 
| Třída použití | 1, 2 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 2180 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!