Opěrný úhelník D-F/TZN
Patka na sloupek, D-F/TZN
PATKA SLOUPU
Obj. č. 0681550150
EAN 4024835155052
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skrytý podpůrný spoj sloupku s vylepšenou ochranou dřeva
- Umožňuje ukotvení a nastavení pevné výšky 100 mm
- Robustní tlakové potrubí o tloušťce 48 mm a velká základní deska
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Datové listy(X)
Pro fixaci opěrných úhelníků k dřevěným konstrukcím pod velkou zátěží.
Opěrný úhelník se šroubuje k základu sloupku a kotví do podkladu.
Vhodné šrouby:
- Šrouby do dřeva d =10 mm, např. ASSY plus VG se zápustnou podložkou
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Ploché spojení | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 4 ks | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 4 ks | 
| Rozměry přídržné desky | 100 x 100 x 6 mm | 
| Výška | 100 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 100 x 100 mm | 
| Formát základní desky | 150 x 150 x 5 mm | 
| Průměr trubky | 48 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Třída použití | 1, 2, 3 | 
| Počet kusů | 1 ks | 
| Hmotnost | 1450 g |